02410
02410.079.031
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
Tornillo cabeza hexagonal UNC ASME ≈B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 5/16X1.1/4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/16 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
18
Dimensiones
A
0.5
F
5.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1768
ASME
≈B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
02410.079.031
EAN
8715492424334
UBB
952351381381
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional
Descargar E-doc