02410
02410.096.015
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
Tornillo cabeza hexagonal UNC ASME ≈B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 3/8X5/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
3/8 Inch
Longitud
5/8 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
16
Dimensiones
A
0.5625
F
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1768
ASME
≈B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
02410.096.015
EAN
8715492424372
UBB
950351265984
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional
Descargar E-doc