text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal UNC ASME ≈B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 1/4X1.1/2


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 20

Dimensiones

A 0.4375
F 4

Estándares

BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. 02410.063.038
EAN 8715492424273
UBB 950351265075
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.