Pomac Automation B.V.
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
01430
01430.100.040
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
Tornillo cabeza hexagonal rosca Oversized DIN 933 Acero Galvanizado caliente 8.8 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Los tornillos galvanizados caliente oversized se producen con la clase de tolerancia de rosca 6g antes de la galvanización.
Después de la galvanización no será posible hacer una fijación con tuercas estándar o agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H. Adecuado para tuercas con clase de tolerancia de rosca 6AZ (oversized).oversized
Dimensiones
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Números de artículo
Artículo No.
01430.100.040
EAN
8715494504850
UBB
500621742435
UNSPSC
31161620