text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M8X75

  1. Art nr 01400.080.075
  2. EAN 8715492408143
  3. UBB 950351187774
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 75
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ISO métrico
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descargar modelo CAD