text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M36X160

  1. Art nr 01400.360.160
  2. EAN 8715492409874
  3. UBB 954351241771
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 2
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M36
Anchura (L) (mm) 160
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ISO métrico
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Descargar modelo CAD