text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M30X100

  1. ART NR 01400.300.100
  2. EAN 8715492409676
  3. UBB 950351198250
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M30
Anchura (L) (mm) 100
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ISO métrico
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Descargar modelo CAD