text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal rosca metrica DIN 931 Acero Galvanizado caliente 8.8 M18X80

  1. Art nr 01400.180.080
  2. EAN 8715492408884
  3. UBB 950351193467
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M18
Anchura (L) (mm) 80
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Información adicional ISO métrico
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Descargar modelo CAD