text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 6X75MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 75 mm
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.

Dimensiones

D (mm) 6
k 4
L (mm) 75
s 10

Estándares

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números de artículo

Artículo No. 08280.060.075
EAN 8717077066472
UBB 500645158493
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.