Tornillos hexagonales para madera
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
Tornillos hexagonales para madera
08280
08280.060.160
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
Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 6X160MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Longitud
160 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
6
k
4
L (mm)
160
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Números de artículo
Artículo No.
08280.060.160
EAN
8715494507714
UBB
500621754489
UNSPSC
31161508