04160
04160.080.090
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
Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M8X1,00X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
90 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
90
P
1
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Números de artículo
Artículo No.
04160.080.090
EAN
8715492120601
UBB
950351333477
UNSPSC
31161620