text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M36X3,00X150

  1. ART NR 04160.360.150
  2. EAN 8717077019683
  3. UBB 500644711342
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M36
Anchura (L) (mm) 150
P 3
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica fina
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 8765
DIN 960
NF E25-152
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
k 22.5
s 55
  1. Descargar modelo CAD