HERBO BVBA
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
01061
01061.100.090
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
Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,00X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
90 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
Números de artículo
Artículo No.
01061.100.090
EAN
8715492020598
UBB
950351131822
UNSPSC
31161620