text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 960 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X1,00X65


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 65 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica extra fina

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 65
P 1
s 17

Estándares

NF E25-152
ISO 8765
NEN 1555
DIN 960

Números de artículo

Artículo No. 01061.100.065
EAN 8717077048775
UBB 500644991274
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.