text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Latón CU2/CU3 M10X16

  1. ART NR 46011.100.016
  2. EAN 8717077257726
  3. UBB 500648890795
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 16
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Descargar modelo CAD