01210
01210.030.012
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M3X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Números de artículo
Artículo No.
01210.030.012
EAN
8715492029232
UBB
950351060799
UNSPSC
31161620