01210
01210.270.070
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M27X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
70 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M27
k
17
L (mm)
70
P
3
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01210.270.070
EAN
8715492032126
UBB
950351083155
UNSPSC
31161620