text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 8.8 M27X120

  1. ART NR 01220.270.120
  2. EAN 8715492035134
  3. UBB 954351293749
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M27
Anchura (L) 120
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
s 41
k 17
P 3