text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M6X80

  1. ART NR 01221.060.080
  2. EAN 8717077201965
  3. UBB 500648080389
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Anchura (L) (mm) 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80 , 80
Clase 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr (III)
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10