Diverse
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
01200
01200.030.035
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M3X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
35 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
35
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01200.030.035
EAN
8717077049284
UBB
500644996307
UNSPSC
31161620