01220
01220.060.090
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M6X90
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
90 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
90
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
01220.060.090
EAN
8715492033178
UBB
952351192119
UNSPSC
31161620