text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M4X30

  1. ART NR 01220.040.030
  2. EAN 8715492032911
  3. UBB 952351327921
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 30
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
P 0.70
s 7
  1. Descargar modelo CAD