Nedtrain Oud
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
01220
01220.300.200
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M30X200
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
200 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
200
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01220.300.200
EAN
8715492035325
UBB
953351869383
UNSPSC
31161620