text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M24X90

  1. ART NR 01220.240.090
  2. EAN 8715492034939
  3. UBB 950351172412
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 90
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descargar modelo CAD