text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M24X140

  1. ART NR 01220.240.140
  2. EAN 8715492034984
  3. UBB 950351172743
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 140
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descargar modelo CAD