text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X120

  1. ART NR 01220.200.120
  2. EAN 8715492034601
  3. UBB 950351172099
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 120
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descargar modelo CAD