text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M16X240

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 240 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Estándares

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.