text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M20X70

  1. Art nr 04104.200.070
  2. EAN 8715494454599
  3. UBB 500614317278
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 70
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descargar modelo CAD