text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 10.9 M16X110

  1. ART NR 04104.160.110
  2. EAN 8715494454544
  3. UBB 500614316775
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 110
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descargar modelo CAD