Algemeen Allen
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
01200
01200.040.055
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M4X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
55 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
55
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
01200.040.055
EAN
8717077049314
UBB
500644996638
UNSPSC
31161620