text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 10.9 M24X190

  1. ART NR 04101.240.190
  2. EAN 8717077207912
  3. UBB 500648310224
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 190
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descargar modelo CAD