text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Sin revestimiento Gr.A325 Type 1 7/8-9X8 Inch

  1. ART NR U04005.087.0800
  2. EAN 8715492870377
  3. UBB 500624047725
  4. UNSPSC 31162400

Precio por 
-


Embalaje: 5
Solo embalaje completo
Diámetro 7/8
Largura (L) (Inch - ft) 8 Inch
TPI 9
Clase Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material técnico ASTM F3125
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
ASME B18.2.6
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F 1.7/16
H 35/64
LT (min.) 1.50
TPI 9