Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
U04005
U04005.050.0225
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
Tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Sin revestimiento Gr.A325 Type 1 1/2-13X2.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
2.1/4 Inch
Clase
Gr.A325 Type 1
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.6
Números de artículo
Artículo No.
U04005.050.0225
EAN
8715492866547
UBB
500624041454
UNSPSC
31162400