text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M8X35

  1. ART NR 46010.080.035
  2. EAN 8715494510479
  3. UBB 500621780955
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 35
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descargar modelo CAD