text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X45

  1. ART NR 46010.060.045
  2. EAN 8715494510455
  3. UBB 500621780799
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 45
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 4
P 1
s 10
  1. Descargar modelo CAD