text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X30

  1. ART NR 46010.060.030
  2. EAN 8715492839640
  3. UBB 950351738634
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M6
Anchura (L) (mm) 30
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 4
P 1
s 10
  1. Descargar modelo CAD