text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M5X16

  1. ART NR 46010.050.016
  2. EAN 8715492839480
  3. UBB 950351737727
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 16
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Descargar modelo CAD