text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M5X30

  1. ART NR 45210.050.030
  2. EAN 8715494510301
  3. UBB 500621779312
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 30
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca (larga) Métrica
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Descargar modelo CAD