text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X25

  1. ART NR 01010.050.025
  2. EAN 8715492013125
  3. UBB 950351041088
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Clase 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Diámetro (d-D) M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5
Anchura (L) (mm) 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones