01010
01010.030.005
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
5 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
k
2
L (mm)
5
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
01010.030.005
EAN
8717077047587
UBB
500644979311
UNSPSC
31161620