text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X210

  1. ART NR 01010.200.210
  2. EAN 8717077774575
  3. UBB 500644591884
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 210
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descargar modelo CAD