MAVE B.V.
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
04118
04118.060.020
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M6
k
4
L (mm)
20
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
04118.060.020
EAN
8717077052321
UBB
500645026807
UNSPSC
31161620