text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M8X10

  1. ART NR 04110.080.010
  2. EAN 8715492117298
  3. UBB 954351348535
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 10
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Descargar modelo CAD