04110
04110.060.025
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
25 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M6
k
4
L (mm)
25
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
04110.060.025
EAN
8715492117212
UBB
950351330168
UNSPSC
31161620