text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X35

  1. ART NR 04110.240.035
  2. EAN 8717077018761
  3. UBB 500644698721
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M24
Anchura (L) (mm) 35
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 15
P 3
s 36
  1. Descargar modelo CAD