text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X40

  1. ART NR 04116.200.040
  2. EAN 8715494145268
  3. UBB 500571179422
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 25
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M20
Anchura (L) (mm) 40
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca (larga) Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descargar modelo CAD