text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M12X30/S=19

  1. ART NR 04113.120.030
  2. EAN 8715492118745
  3. UBB 952351672102
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 30
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Anchura de la llave 19
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descargar modelo CAD