text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Cincado 10.9 M16X300

  1. ART NR 04112.160.300
  2. EAN 8717077211346
  3. UBB 500648154705
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Diámetro (d-D) M16
Anchura (L) (mm) 300
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
Info
  • Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

k 10
P 2
s 24
  1. Descargar modelo CAD