text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X70


Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
Anchura (L) (mm) 70
Clase 8.8
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 01000.080.070
EAN 8715492007438
UBB 950351004375
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.