01000
01000.080.045
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
45 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
45
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01000.080.045
EAN
8715492007384
UBB
950351003872
UNSPSC
31161620